スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ

スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ - オークラ輸送機

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ
1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。
Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ
握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。
伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。

機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×4内容量1台
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43418263SFXD42S500-4-Y1815/18
618,600
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
43418279SFXD42S500-4-Y2420/24
618,600
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
43418288SFXD42S500-4-Y3630/36
618,600
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする