オークラ輸送機
スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ付ユニット
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー
【RoHS対応】
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質
スチール
寸法(mm)
LDダンピング代:211
キャスター
黒ゴム車輪(Φ150)
材質(ローラー部)
スチール
最大積載量(kg)
350
本体質量(kg)
120
容量(m
3
)
0.19
内容量
1台
注意
※ホッパーへの充填量はホッパー容量の80%以下としてください。
※キャスターおよびキャスター取付けベースはオプションです。
※キャスター無記入:なしの場合の質量です。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W1(mm)
長さL(mm)
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43419049
OH-2-C
750[630]
1195
700
¥
374,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください