曜日別特売

スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット

スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット - オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット - オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット - オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット - オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット - オークラ輸送機

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー
【RoHS対応】
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。

材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52内容量1台
注意
※ホッパーへの充填量はホッパー容量の80%以下としてください。
※キャスターおよびキャスター取付けベースはオプションです。
※キャスター無記入:なしの場合の質量です。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W1(mm)
長さL(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43419058OH-5-C1035[915]15351005
503,000
369,800
406,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする