静電気除去シート

静電気除去シート モノタロウ.
(39件のレビュー)

金属に触れる前にタッチする事で静電気を軽減する事が出来ます。
モノタロウオリジナルデザインの無料のノベルティ商品です!
お1人様お1つ限り、7000個限定となっておりますのでお早めにどうぞ!

用途
車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付 シートサイズ(mm)50×45 質量(g/パック)5 内容量1枚
注意
※本製品は凹凸を避けて平面に均等に接着する様に貼り付けてください。
※脱着時、設置部の表面加工及び本体の破損の恐れがありますのでゆっくり剥がして下さい。
※溶変する恐れがありますので、火気の付近や高温の車内での使用は避けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43412575 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
カタログ発刊記念プレゼントシリーズ!静電気除去シート

とっても簡単!半永久!

人気の静電気対策商品を紹介

静電気除去シート 多言語表記タイプ

静電気除去シート 多言語表記タイプ

帯電防止用リストストラップ

静電気除去スプレー

静電気除去ブラシ

静電除去腕バンド

静電気除去テープ

デジタル静電気探知機

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43412575 - 66583746 - - 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 66583746 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 1枚 599 税込659 無料配布ノベルティ商品の同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43412575
2023-05-12
用途:
車体に添付
製造業

サービス品です。無料なので使いましたが、数か月で使わなくなりました。

2021-01-24
用途:
静電気防止
運輸・通信業

冬場の乾燥した時期にバチバチっと静電気発生していました。
小さくて子どもだましのようだと思い試しに使ってみると静電気発生しなくなりました。
何かを触る前に使用しています。

対象商品:
43412575
2020-01-07
用途:
パチっとしなくなった。
サービス業

レジスターの金属部分に貼って使用。
商品を受取る時に自分もお客様も静電気で「パチッ!」とくるのが嫌でした。
こちらを使ってからは一度も感電しません。この時期メチャクチャ役に立っています。
強く帯電している時は触った時に「チュ..」と電気が除去された音が聞こえますよ。オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
43412575
2020-01-10
用途:
冬場のパソコンのメンテナンス用に

冬場は静電気でパソコンの部品を触っただけで破損する事もあるそうです(自分も静電気で電源が入った事があります)作業前に金属部に触る他におまじないとして触っています。
無料で貰って良かったのでしょうか、ありがとうございます。

対象商品:
43412575
2020-01-23
用途:
静電気の除去

気休め程度と思いあまり期待はしていませんでしたが、
ある程度の効果はあるように感じます。

対象商品:
43412575
2019-10-14
用途:
使用せず保管中
製造業

テスターで抵抗値を確認しようとしたのですが測定上限を超えていました。
測定の際、テスターリードに粘着剤がこびりつきました。
なんと、粘着剤が脆いです。ドアに貼る前に気づいて良かったです。
貼って剥がしたらドアに粘着剤がこびりつくところでした。
皆様、ご注意ください。粘着剤については不満です。

現在、使用せず、保管中です。
静電気がひどい時期になったら、手持ちの両面テープを使って貼り付けて
静電気除去機能をテストしようと思います。

対象商品:
43412575
2019-09-26
用途:
車に付けたいのだが・・・
サービス業

静電気の直撃を食らうのが最も多いのが車のドア。しかしながら、この除去シートを車のドア付近につけても大丈夫なのかが疑問。耐候性とか大丈夫なんだろうか。それを考えると、じゃあ他にどこにつけようかとなって、いまのところ貼る場所を決めきれずにそのままになっている。スチール製のドアとかあれば使うんだが、そういうのもないんだよなぁ。

MonotaROからの回答

屋外に貼り付けますと外れてしまう可能性が高いと思われます。使用時には屋内の金属部に貼り付けてご使用ください。

対象商品:
43412575
2019-09-16
用途:
静電気除去に助かります。
アトリエ ダン 様 (その他業種)

静電気をためる体質なので助かります。シール式なので1っか所に貼ってしまうともったいないので、そのまま袋に入れて静電気除去したい時に利用してます。気休めかもしれませんが助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする