PAX-ASIAN
靴職人が考えたインソール バランスフィット 女性用
バランスフィットインソールは、かかとの傾きを改善し、靴の中で足を安定させ姿勢を良くします。肩こり・腰痛・猫背・O脚でお困りの方に最適です。銀座てつじ屋靴職人上田哲司代表監修意匠登録済
用途
お使いの革靴、安全靴、ウォーキングシューズ等のかかと部分に装着するだけ。カットの必要はありません。
サイズ(cm)
22~24
色
ピンク
材質
ポリエステル、EVAスポンジ
幅(cm)
7
全長(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1袋(1足)
注意
※カップインソールなどの立体的なインソールとの併用はしないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43417825
356
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください