曜日別特売

しずかるスーパー固定式ハンドル付き台車

しずかるスーパー固定式ハンドル付き台車 - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー固定式ハンドル付き台車 - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー固定式ハンドル付き台車 - エヌケーキャリーキャスター

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中

用途運搬保管業務全般荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)832金網高さ(mm)135金網内寸(mm)縦420×横680荷台寸法(奥行)(mm)738内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43419225NS102N-ST150738×47816314.5
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする