しずかるスーパー二段式ワゴン台車/下段金網付き

しずかるスーパー二段式ワゴン台車/下段金網付き - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー二段式ワゴン台車/下段金網付き - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー二段式ワゴン台車/下段金網付き - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー二段式ワゴン台車/下段金網付き - エヌケーキャリーキャスター

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に運搬し保管する「観音扉型金網」付きのワゴン台車です。カギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。 組立式。 組立説明書在中。

用途運搬保管業務全般棚間隔(mm)560金網高さ(mm)560金網内寸(mm)縦420×横680内容量1台
注意
※カギはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43419243NS104NK-ST20047873816391727
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする