曜日別特売

しずかるスーパー金網台車/観音扉型金網付き

しずかるスーパー金網台車/観音扉型金網付き - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー金網台車/観音扉型金網付き - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー金網台車/観音扉型金網付き - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー金網台車/観音扉型金網付き - エヌケーキャリーキャスター

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かに軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に保管し運搬する「観音扉型金網台車」です。扉は床面から左右に大きく側面まで開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。扉は着脱も可能です。特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。

用途運搬保管業務全般金網高さ(mm)500金網内寸(mm)縦420×横680内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43419277NK107K-ST20047873816383317.8
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする