曜日別特売

しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い

しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い - エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い - エヌケーキャリーキャスター

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。荷物を安全に運搬し保管するセキュリティを高めた五面金網囲いの台車です。上蓋金網は背面まで大きく開きます。カギ掛けもできます。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中。

用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125ブレーキ有無ブレーキ付棚間隔(mm)560金網高さ(mm)上段:135、下段:500金網内寸(mm)上下:縦420×横680内容量1台
注意
※カギはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43419286NK107KL-ST200478738163103028.8
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする