曜日別特売

シートカバー付き金網台車

シートカバー付き金網台車 - エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車 - エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車 - エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車 - エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車 - エヌケーキャリーキャスター

「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中

用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43419338NK307K-KB-ST30061091020589313033.2
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43419347NK507K-KB-ST500760121029096320068.3
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする