曜日別特売

いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

いじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXH - ベッセル
(1件のレビュー)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材内容量1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434286488500TXH T8HT8H167-690583519
580
459
505(税込)
翌日出荷
434286578500TXH-T9HT9H167-685183519
580
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
434286668500TXH-T10HT9H167-689993620
600
479
527(税込)
当日出荷
434286758500TXH T15HT15H167-6855103.5921.5
600
479
527(税込)
8日以内出荷
434286938500TXH-T25HT25H167-68931311825
650
519
571(税込)
当日出荷
434287098500TXH T27HT27H167-68541452530
700
549
604(税込)
当日出荷
434287188500TXH T30HT30H167-68761664034
730
589
648(税込)
当日出荷
434287278500TXH-T40HT40H167-68781876239
830
649
714(税込)
当日出荷
434286848500TXH-T20HT20H167-68481161223
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43428718
2020-05-08
用途: 自転車部品のアルミ合金ネジ用

両端とも穴あきで、いじり止め付きのトルクスネジにも使えます。
メッキもしっかりしていて、携帯してもサビの心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする