いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H仕様いじり止め付き、全身熱処理トラスコ品番167-6888セット内容9本材質EX剛金全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39内容量1セット(9本組)