GRABO(グラボ)
ラバーフォームシール RK13001
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種
ポータブル電動バキュームリフター
材質
黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル
色
黒×赤(仕上)
タイプ
ラバーフォームシール
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用のオプション部品となります。
※ラバーフォームシールが消耗・変形・磨耗または損傷した場合に交換して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43419977
006.08.062
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください