【保守延長パック(サービスカード)対象品:OptiPlex 5000シリーズプロサポート5年保守型番OP050-W3P5PN-1・プロサポートプラス5年保守型番OP050-WP5PPN-1A】
仕様オフィスソフト:Microsoft Office Personal 2016、リカバリ用データ保存場所:Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USBあり、リソース DVD なし、グリーン購入法:対応、RoHS指令:対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 5260インターフェースRJ45、ディスプレイポート1.2 ×2、ユニバーサル・オーディオ・ジャック × 1、ラインアウト ×1、VGA×1メモリー8GBメモリー容量(最大)64GBディスプレイなし使用CPUインテル Core i7-8700 (6 コア/12MB/12T/最大 4.6GHz 可能 /65W); Windows 10/Linux をサポートするスピーカー内蔵スピーカスロットあり PCIeカードスロット×2OSWindows 10 Pro 64bitプロセッサー第8世代(CoffeeLake) Core i7キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 )ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックUSBポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C(前面1)、USB 3.1 Gen Type-A(前面 × 1、背面 × 4)、 USB 2.0(前面 × 2、背面 × 2)メモリーカードSDメディアカードリーダーなし搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語グリーン購入法適合LAN設定10 / 100 / 1000 MbpsSSD256GBメモリ規格(1×8GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリーストレージM.2 SATA Class20 ソリッド ステート ドライブ(SSD)内蔵グラフィックスインテル 内蔵UHDグラフィックス630拡張スロット数(メモリー)空3/全4光学ドライブDVDスーパーマルチ内容量1個