曜日別特売

デスクトップPC OptiPlex 5060 SFF

デスクトップPC  OptiPlex  5060 SFF - Dell

【保守延長パック(サービスカード)対象品:OptiPlex 5000シリーズプロサポート5年保守型番OP050-W3P5PN-1・プロサポートプラス5年保守型番OP050-WP5PPN-1A】

グリーン購入法適合使用CPUインテル Core i7-8700 (6 コア/12MB/12T/最大 4.6GHz 可能 /65W); Windows 10/Linux をサポートするHDD1000GBメモリー容量(最大)64GBOSWindows 10 Pro 64bit光学ドライブDVDスーパーマルチ仕様オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2016、リカバリ用データ保存場所:Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USBあり、リソース DVD なし、グリーン購入法:対応、RoHS指令:対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 5260インターフェースRJ45、ディスプレイポート1.2 ×2、ユニバーサル・オーディオ・ジャック × 1、ラインアウト ×1、VGA×1メモリー8GBディスプレイなしスピーカー内蔵スピーカスロットあり PCIeカードスロット×2プロセッサー第8世代(CoffeeLake) Core i7キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 )ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックUSBポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C(前面1)、USB 3.1 Gen Type-A(前面 × 1、背面 × 4)、 USB 2.0(前面 × 2、背面 × 2)メモリーカードSDメディアカードリーダーなし搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語LAN設定10 / 100 / 1000 Mbpsメモリ規格(1×8GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリーストレージ3.5 インチ 7200rpm SATA ハード ディスクドライブ(HDD)内蔵グラフィックスインテル 内蔵UHDグラフィックス630拡張スロット数(メモリー)空3/全4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43424615DTOP050-003H63
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする