【保守延長パック(サービスカード)対象品:OptiPlex 3000シリーズ プロサポート3年保守型番OP030-W1P3PN-1・5年保守型番OP030-W1P5PN-1・プロサポートプラス3年保守型番OP030-WP3PPN-1・4年保守型番OP030-WP4PPN-1・5年保守型番OP030-WP5PPN-1】
仕様オフィスソフト:Microsoft Office Personal 2016、リカバリ用データ保存場所:Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USBあり、リソース DVD なし、グリーン購入法:対応、RoHS指令:対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 5260インターフェースRJ45 × 1、 ディスプレイポート1.2 ×1、HDMI1.4 ×1、VGA×1、ラインアウト ×1、ユニバーサル・オーディオ・ジャック × 1メモリー4GBメモリー容量(最大)32GBHDD1000GBディスプレイなし使用CPUインテル Core i3-8100 (4 コア/6MB/4T/3.6GHz/65W); Windows 10/Linux をサポートするスピーカー内蔵スピーカスロットあり PCIカードスロット×2OSWindows 10 Pro 64bitプロセッサー第8世代(CoffeeLake) Core i3キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 )ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックUSBポートUSB Type-A 3.1 × 4(前面2/背面2)、USB 2.0 × 4(前面2/背面2)メモリーカードSDメディアカードリーダーなし搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語グリーン購入法適合LAN設定10 / 100 / 1000 Mbpsメモリ規格(1×4GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリーストレージ3.5 インチ 7200rpm SATA ハード ディスクドライブ(HDD)内蔵グラフィックスインテル 内蔵UHDグラフィックス630拡張スロット数(メモリー)空1/全2光学ドライブDVDスーパーマルチ内容量1個