DTOP047-002P61 デスクトップPC  OptiPlex  3060 SFF Dell 43424649

デスクトップPC OptiPlex 3060 SFF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43424649 品番DTOP047-002P61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【保守延長パック(サービスカード)対象品:OptiPlex 3000シリーズ プロサポート3年保守型番OP030-W1P3PN-1・5年保守型番OP030-W1P5PN-1・プロサポートプラス3年保守型番OP030-WP3PPN-1・4年保守型番OP030-WP4PPN-1・5年保守型番OP030-WP5PPN-1】

仕様オフィスソフト:Microsoft Office Personal 2016、リカバリ用データ保存場所:Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USBあり、リソース DVD なし、グリーン購入法:対応、RoHS指令:対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 5260 インターフェースRJ45 × 1、 ディスプレイポート1.2 ×1、HDMI1.4 ×1、VGA×1、ラインアウト ×1、ユニバーサル・オーディオ・ジャック × 1 メモリー4GB メモリー容量(最大)32GB HDD1000GB ディスプレイなし 使用CPUインテル Core i3-8100 (4 コア/6MB/4T/3.6GHz/65W); Windows 10/Linux をサポートする スピーカー内蔵スピーカ スロットあり PCIカードスロット×2 OSWindows 10 Pro 64bit プロセッサー第8世代(CoffeeLake) Core i3 キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 ) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック USBポートUSB Type-A 3.1 × 4(前面2/背面2)、USB 2.0 × 4(前面2/背面2) メモリーカードSDメディアカードリーダーなし 搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語 グリーン購入法適合 LAN設定10 / 100 / 1000 Mbps メモリ規格(1×4GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリー ストレージ3.5 インチ 7200rpm SATA ハード ディスクドライブ(HDD) 内蔵グラフィックスインテル 内蔵UHDグラフィックス630 拡張スロット数(メモリー)空1/全2 光学ドライブDVDスーパーマルチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする