4枚刃と合わせて使用。雑草の密集地帯、特に悩まされていた胸元ぐらいまで伸びた稲科雑草にも絡まれることなく楽に作業出来るようになりました。以前は度々手を止めて絡みついた草を除去していましたが、今では30分に一回も止めるかどうか、というぐらいです。値段も安いし必須アイテムだと思います、
夏場に草刈り作業をすることが有りますが、柔らかい草などが巻き付くことが多々有りまして、イチイチ、巻き付いた草を手で外すことが面倒になり、巻き付き防止の刃が商品化されているのを知り、購入しました。
実際に使用すると、ゼロでは有りませんが、ほぼ草が巻き付くことが少なくなり、購入して良かったなと思っております。
概ね刈払機に巻き付く草を防げるので満足しています(100パーセントではないけれど)。この器具を探していましたが、近所のホームセンターには置いてなく、ネットで入手できるので非常にありがたいです。
結局使用できませんでした。
理由:①本体部分の安全カバーにぶつかり使用不可。
②安全カバーを外して使用を試みたが、本体の刃と重ねての使用は不可。
※ある程度想定の範囲だったので、いつか使用できる日が来るかなと思い、保存しています。
ツタが多いところを草刈りしており以前はよく絡まってしまっていましたが、軽減されました。100%防止とはいかないですが、8割ぐらいは軽減された印象です。