セフティー3
幅広シートピン15cm
幅広のシートピンです。
幅広ピンでしっかり固定します。
防草シート以外にも人工芝等の固定にもご使用頂けます。
用途
防草シートの固定。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:4
肩幅(mm)
ピン:50
ピン長さ(mm)
150
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43426749
-
1袋(20本)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
43426733
-
1袋(10本)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください