曜日別特売
(10件のレビュー)

防草シートの押さえに最適です。
硬い土にも打ち込める超強力タイプです。
パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。

用途防草シートの固定用釘。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:5ピン長さ(mm)200
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426828-1袋(60個)
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
43426819-1袋(20個)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43426803-1袋(10個)
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43426828
2026-03-03
用途: 防草シートとをとめる
建設業・工事業

硬い場所にも曲がることなく刺すことができたので買って良かった

対象商品 : 43426828
2022-01-04
用途: 防草シートの押さえ
自動車・二輪車・自転車関連業

釘が太く、問題なくシートを押さえています。冬の風が強い日でも問題ありません。

対象商品 : 43426803
2021-07-06
用途: シート押さえ!!

泥だらけの自家用のタイヤの周囲は雑草も有るし、防草シートを張っての押さえ釘でめくれ対策!!

対象商品 : 43426828
2021-03-11
用途: 防草シートの固定
福岡商店電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使いやすくしっかり固定できました。柔らかい地面ではやはり20cmが調度いいですね

1が参考にしています
対象商品 : 43426819
2020-12-31
用途: 山の斜面
アトリエつくし教育・研究機関

初めて購入しましたが、2本の方が安定して良かったかも。針が長いので飛ばないとは思いますが。

対象商品 : 43426828
2021-05-15
用途: 屋敷内の防草シート張り時
農・林・水産業

長さもあってとっても良いが、できれば30㌢の長さのも欲しいです。

対象商品 : 43426828
2021-06-29
用途: 防草シート止め
その他業種

2回目のリピートです。
物はしっかりしてます。
次回も買います。

対象商品 : 43426819
2021-06-25
用途: 空地の防草シート施工

良くできた製品だと思います。 価格もそれなりだと思いますが、なんせ沢山使いますので、もう少しお安ければ尚ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする