千吉
ステン折込鋸 240MM替刃
ステンレス替刃式折込鋸SGPS-20用の替刃です。
ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途
SGPS-20用交換用替刃。
刃長(mm)
240
仕様
SGPS-20用
材質
刃部:ステンレス(420J2)
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43427178
SGPS-20ヨウ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください