曜日別特売

ステン木鞘剪定鋸

ステン木鞘剪定鋸 - 千吉ステン木鞘剪定鋸 - 千吉ステン木鞘剪定鋸 - 千吉ステン木鞘剪定鋸 - 千吉

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。
お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。
切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。
切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。

用途庭木の剪定、整枝作業。材質刃部:ステンレス グリップ:木質量(g)約220内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427187SGPS-21約375240
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
43427196SGPS-22約420270
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする