ロング刃園芸鋏

ロング刃園芸鋏 - 千吉ロング刃園芸鋏 - 千吉ロング刃園芸鋏 - 千吉ロング刃園芸鋏 - 千吉ロング刃園芸鋏 - 千吉
(2件のレビュー)

効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。
ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。
刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。
ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。
植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。
底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。

用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。全長(mm)260刃長(mm)120材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427476SSP-23
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427476
2022-07-04
用途: 剪定作業
製造業

刃先の方の切断力は期待できないが、中央部分くらいまでの切れ味は必要十分。開き方のレバーは多少操作性が悪いし華奢な感じはするが便利です。

対象商品 : 43427476
2022-10-07
用途: 葉刈
農・林・水産業

値段の割に優れもの。価格の高いものも同時に購入しましたが、あまり使い劣りは感じない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする