曜日別特売

回転式芝生ハサミ360

回転式芝生ハサミ360 - 千吉回転式芝生ハサミ360 - 千吉
(1件のレビュー)

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。
刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。
刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。
作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。

用途芝生専用の鋏。全長(mm)330刃長(mm)135材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)質量(g)236切断対象芝生内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427503SGS-5
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427503
2022-08-11
用途: 芝生の刈り込み
教育・研究機関

軽くて持ち手を回転出来るのは良い機能ですが、切れ味が悪くスパっと切れませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする