千吉
黒シダハンドブラシ
花壇や細かなところの掃きそうじに便利です。
繊維が細かく、しなやかな黒シダを使用しています。
用途
お家周りの清掃作業。
仕様
ヒモ付き
材質
穂:アレンファイバー カバー:PE
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×280×25
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43427589
SGB-16
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください