コクゴ
パネル・ユニオン
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
形状
パネル・ユニオン
寸法G(mm)
2
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43444793
PMZ01-01
M16
5
14
6
9
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
43444809
PMZ02-02
M20
5
18
10
13
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
43444818
PMZ03-03
M25
6
20
10
14
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
43444827
PMZ04-04
M30
10
26
10
16
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください