コクゴ
パネル・ユニオン(オス)
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
形状
パネル・ユニオン(オス)
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
E
寸法C(mm)
寸法N(mm)
二面幅B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43444836
PMMZ3-3
50
M9
6
14
14
¥
10,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
43444845
PMMZ4-4
50
M9
6
14
14
¥
10,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
43444854
PMMZ6-6
56
M11
7
15
17
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
43444863
PMMZ8-8
64
M14
7
19
19
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
43444879
パネル・ユニオン(オス) PMMZ10-10 5ヶ入
72
M16
8
22
22
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
43444888
パネル・ユニオン(オス) PMMZ12-12 5ヶ入
87
M18
8
27
24
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
43444897
PMMZ1/4-1/4
56
M11
7
15
17
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
43444906
PMMZ3/8-3/8
72
M16
8
22
22
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
43444915
PMMZ1/2-1/2
87
M18
8
27
24
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください