コクゴ
ソケット
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
内容量
1袋(5個)
全9種類を絞り込む
二面幅B(mm)
14
17
22
28
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅B(mm)
寸法L(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43444924
SCZ01-01
14
20
9
9
16
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
43444933
SCZ02-01
17
23
12
9
19
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
43444949
SCZ02-02
17
26
12
12
19
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
25日以内出荷
43444958
SCZ02N-02
17
26
12
12
19
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
43444967
SCZ03-02
22
28
14
12
25
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
43444976
SCZ03-03
22
31
14
14
25
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
43444985
SCZ04-02
28
32
16
12
32
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
43444994
SCZ04-03
28
33
16
14
32
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
43445003
SCZ04-04
28
35
16
16
32
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください