コクゴ
プラグ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
内容量
1袋(5個)
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
14
19
22
26
34
36
寸法A(mm)
選択してください
8
12
14
18
21
22
寸法C(mm)
選択してください
6
7
8
13
14
寸法PT
選択してください
PT 1/8
PT 1/4
PT 1/4NPT
PT 3/8
PT 1/2
PT 3/4
PT 1
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
二面幅B(mm)
寸法PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445353
PZ01
14
8
6
12
PT 1/8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
43445369
PZ02
19
12
7
14
PT 1/4
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
43445378
PZ03
22
14
8
19
PT 3/8
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
43445387
PZ04
26
18
8
22
PT 1/2
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
43445396
PZ06
34
21
13
30
PT 3/4
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
43445405
PZ08
36
22
14
36
PT 1
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
43445414
PZ02N
19
12
7
14
PT 1/4NPT
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください