コクゴ
キャップ
内容量
1袋(5個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
11
12
13
14
15
16
20
22
24
寸法A(mm)
選択してください
7
9
10
12
14
16
17
二面幅B(mm)
選択してください
12
14
17
19
22
28
36
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
二面幅B(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43447697
CPZ01 PP
R1/8
12
9
14
16
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447706
CPZ02 PP
R1/4
16
12
17
19
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447715
CPZ03 PP
R3/8
20
14
22
25
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447724
CPZ04 PP
R1/2
22
16
28
32
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447733
CPZ06 PP
R3/4
24
17
36
42
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447749
CPZS-4 PP
RC2、M 9P=1.0
11
7
12
14
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43447758
CPZS-6 PP
RC2、M 11P=1.0
13
7
14
16
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447767
CPZS-8 PP
RC2、M 14P=1.0
14
9
17
19
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447776
CPZS-10 PP
RC2、M 16P=1.5
15
10
19
22
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43447785
CPZS-12 PP
RC2、M 18P=1.5
22
16
22
25
¥
7,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください