コクゴ
戸当りゴム
(2件のレビュー)
長さ(m)
2
寸法F(mm)
2
内容量
1本(2m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43449675
No.414
17
22
9
11
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
43449684
No.418
24
24
8
12
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
43449693
No.423
22
22
9
15
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
43449709
No.426
23
26
12
15
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
43449718
No.431
22
25
10
20
¥
9,350
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください