曜日別特売

パイプ用ゴム脚

パイプ用ゴム脚 - コクゴ
(1件のレビュー)

材質:EPDM
硬度:65°±5°
非移行性製作可

材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°内容量1袋(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43450287KP-2-19175.56.5
140139
139
153(税込)
当日出荷
43450296KP-3-26206.57.5
190159
159
175(税込)
当日出荷
43450305KP-4-302311.513.5
260259
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
43450314KP-5-3022.31417
320279
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り3点です
43450323KP-6-34231721
480409
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450339KP-7-34252125
530459
459
505(税込)
当日出荷
43450348KP-8-38302428
550469
469
516(税込)
当日出荷
43450357KP-12-25203035
650569
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450366KP-101-12.5-2.86.4
8079
79
87(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450375KP-113-12.5-3.26.4
9088
88
97(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450384KP-420-12.5-3.86.4
8079
79
87(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450393KP-102-12.5-4.46.4
6559
59
65(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450409KP-103-14.5-5.58
9074
74
81(税込)
6日以内出荷
返品不可
43450418KP-20412.72015.97.910.4
170169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450427KP-109-20.5-912.5
170169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450436KP-107-17.5-1215.8
195189
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450445KP-605-13-1214
150149
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
43450454KP-622-26-1620
300299
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
43450479KP-15-29-914
300269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450488KP-16-30-1216
340299
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450497KP-17-35-1620
400349
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450506KP-18-37-1822
510439
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450515KP-19-40-2226
590509
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
43450524KP-20-42-2630
670579
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
43450533KP-21-41-2832
790699
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450549KP-22-43.5-3135
840719
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
43450558KP-23-46-3847
1,9101,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
43450463KP-125-26-18.521.5
270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 釣り用リールのハンドル
マーキュリートランスポート

チヌ釣りのリールのノブが小さいので大きいチヌが掛ったときにやり取りが大変なのでノブにはめ込んで使用してます。使用感は大変良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする