曜日別特売

ライトロンS

ライトロンS - コクゴ

ライトロンSは無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、独立気泡体ですから断熱性、防水・防湿性に優れています。
化学的性質は一般のポリエチレン製品と同様で無毒、無臭であり、薬品および溶剤に侵されません。また、様々な加工も容易です。
従って、各種包装資材、緩衝材、断熱材、農業資材、雑貨等、広い用途で使用できます。

15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43455695#41 白1巻(500m)1000500約0.5
37,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455704#41 白1巻(500m)1200500約0.5
43,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455713#41 白1巻(500m)1300500約0.5
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455729#52 白1巻(300m)1000300約1.0
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455738#52 ピンク1巻(300m)1000300約1.0ピンク
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455747#52 ブルー1巻(300m)1000300約1.0ブルー
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455756#52 白1巻(300m)1200300約1.0
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455765#52 白1巻(300m)1300300約1.0
26,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43455774#54 白1巻(150m)1000150約2.0
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455783#54 白1巻(150m)1200150約2.0
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455799#54 白1巻(150m)1300150約2.0
26,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43455808#56 白1巻(100m)1000100約3.0
21,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
43455817#58 白1巻(75m)100075約4.0
21,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43455835#512 白1巻(100m)1000100約6.0
45,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43455826#510 白1巻(100m)1000100約5.0
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする