カプトンフィルム

カプトンフィルム - コクゴ

Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。

テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20内容量1巻(20m)
注意
※「カプトン」は1%未満の残留ジメチル・アセトアミド(DMAc)を含み、200℃以上の温度では、空中に放出されます。長期にかつ繰り返してDMAcに暴露されますと、肝機能に障害を与えることがあります。十分な換気をして、作業する人が許容限界値(10ppm)以上のDMAcに暴露されないようにして下さい。
※食品類に直接触れるような使い方は避けて下さい。※人体への埋めこみや、この材料が体内体液・組織と直接接触する医学的用途には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43459694100V5082025
33,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
43459703200V5082050
52,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459719300V5082075
71,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459728500V50820125
112,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする