曜日別特売

ゼテックスプラス繊維

ゼテックスプラス繊維 - コクゴ

ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。
断熱性、安全性に優れています。
裁断や取り扱いや縫合性に優れています。
驚異的は耐磨耗性を有しています。
1093℃までの高温に耐えます。
アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。

用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。内容量1巻(46m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478935800ZP1000461.5
238,000
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
43478944800ZP1500461.5
313,600
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
434789531000ZP1000461.6
160,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
434789691200ZP1500462
399,000
389,800
428,780(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする