導電性銅箔粘着テープ

導電性銅箔粘着テープ - コクゴ
用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。内容量1巻(20m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493057No.832310200.09
3,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
43493066No.832315200.09
5,640
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
43493075No.832320200.09
7,480
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
43493084No.832325200.09
9,320
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
43493093No.832330200.09
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
43493109No.832340200.09
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43493118No.832350200.09
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする