アルファ折りたたみコンテナー

アルファ折りたたみコンテナー - コクゴ

パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。
外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。

フタの有無なし材質ポリプロピレン100%質量(kg)1.1外形寸法(mm)366×262×272最大積載荷重(kg)15有効内寸法(mm)336×232×254内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43495376TR-S2019.8366×262×272ダークブルー
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
43495385TR-S2019.8366×262×272透明
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする