コクゴ
ポリコン
一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途
危険物等の化学薬品の保管・運搬に
色
グレー
口内径(Φmm)
50
胴径(Φmm)
270×270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43497677
13SL
13
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
43497686
16SL
16
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください