収納キャビネット

収納キャビネット - コクゴ

検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。

付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ外形寸法(mm)362×590×890H引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43499856SUN-590
220,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする