コクゴ
ニューソフィアボックス
フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。
用途
湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43506253
S-03P
440×635×225
クリア
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43506269
S-04P
440×635×325
クリア
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43506278
S-04DP
440×635×435
-
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43506235
S-01P
360×530×185
クリア
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
43506244
S-02P
360×530×270
クリア
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください