曜日別特売

ラブアーマードライテンプ

ラブアーマードライテンプ - コクゴ

加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス
コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。
形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。

材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電流(A)5電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4350793352120-200
99,500
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする