瓶洗浄機付き流し台

瓶洗浄機付き流し台 - コクゴ

小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。
噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。
【仕様】
本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)
射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)
付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)
付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
※逆止弁は取付けておりません。

内容量1台
注意
※水槽に水を溜めて使用すると故障の原因になります。常に洗浄水が排出される状態でご利用下さい。(※排水トラップ蓋は使用しないで下さい)
容器に薬液が残った瓶を逆さまにし、その液体が本機に流れ落ちた場合、液体によっては本機を腐食させたり、パッキンが劣化することがあります。
容器の薬液が瓶内に残っていない状態または中和した状態でご利用下さい。
流し台はステンレス仕様ですが、液体が直接流れたときはステンレスでも腐食することがあります。ご使用前に耐薬品性などご確認下さい。洗浄ノズルは上方に向かって勢いよく水が飛び出ます。本機の上に顔を近づけたり、真上から見下ろすような状態で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43508159ANXN-10
300,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする