超低温フリーザー

超低温フリーザー - コクゴ超低温フリーザー - コクゴ超低温フリーザー - コクゴ超低温フリーザー - コクゴ超低温フリーザー - コクゴ超低温フリーザー - コクゴ超低温フリーザー - コクゴ超低温フリーザー - コクゴ
(1件のレビュー)

環境にやさしいノンフロン設計です。
100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。
0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。
バリデーション対応可能です。

電源(V)単相100(50/60Hz)温度表示デジタル表示:0.1℃単位内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
内容量(L)
冷却能力(℃)
消費電力(W)
温度制御
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43508168PRO11725×730×865130-60(周囲温度30無負荷)330/345-50℃~-65℃
400,000
399,800
439,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
43508177PRO211025×730×865230-60(周囲温度30無負荷)410/430-50℃~-65℃
460,000
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508186PRO311305×730×865300-60(周囲温度30無負荷)560/580-50℃~-65℃
520,000
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508195PRO41725×730×865130-60(周囲温度30無負荷)330/345-50℃~-65℃
600,000
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508204PRO601705×730×865480-60(周囲温度28無負荷)610/650-50℃~-65℃
740,000
739,800
813,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508229LAB11725×730×865130-80(周囲温度30無負荷)430/480-60℃~-85℃
650,000
649,800
714,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
43508238LAB211055×730×865230-80(周囲温度30無負荷)500/530-60℃~-85℃
770,000
769,800
846,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43508247LAB311305×730×865300-80(周囲温度28無負荷)600/640-60℃~-85℃
900,000
899,800
989,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508256LAB411505×730×865365-80(周囲温度28無負荷)650/680-60℃~-85℃
1,030,000
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508213LAB8600×730×86590-85(周囲温度30無負荷)330/345-50℃~-65℃
500,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43508213
2021-06-25
用途: 検体保存
医療・福祉・介護関連業

発注後何日も経過したあと、受注済・届け目安まで表示したあとの、コクゴ社都合のキャンセルはいただけないですね。コクゴ社購入はやめ他社製購入しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする