曜日別特売

ブレードロック

ブレードロック - コクゴ

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による内容量1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径R
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43512386TBB-02061/411.27.5116
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
43512395TBB-03063/811.27.5116
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512404TBB-02081/413.7913.58
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512413TBB-03083/813.7913.58
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512429TBB-02091/415.210.6159
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512438TBB-03093/815.210.6159
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512447TBB-03103/816.211.61610
3,250
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512456TBB-04101/216.211.61610
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
43512465TBB-02121/418.212.51812
3,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512474TBB-03123/818.212.51812
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512483TBB-04121/218.212.51812
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512499TBB-02151/422.2172215
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512508TBB-03153/822.2172215
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512517TBB-04151/222.2172215
3,400
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
43512526TBB-06153/422.2172215
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512535TBB-04191/226.2212619
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512544TBB-06193/426.2212619
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
43512553TBB-08191″26.2212619
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512578TBB-08251″33.2263325
7,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512587TBB-10321″1/441.5334134
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512569TBB-06253/433.2263325
7,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする