コクゴ
マスキングテープ
高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
用途
高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。
厚さ(mm)
0.18
テープ厚さ(mm)
0.18
抵抗値(Ω)
1.2×1011
内容量
1巻(54.9m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43516297
81260
12
54.9
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43516315
81262
24
54.9
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43516306
81261
18
54.9
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください