キュートなボディに便利な機能が満載!
プリントの仕上がりを明るめ・暗めに調整できる「濃淡コントロール機能」。
2つのボタンを採用し、「タテ撮り」「ヨコ撮り」自由自在。
背景きれいフラッシュ搭載。人物も背景も明るく撮れる!
接写レンズ付き。花や小物、スイーツなどを撮りたいときに!
自撮りも安心!セルフショットミラー付き。
セット内容接写レンズ、ハンドストラップ、リチウム電池CR2×2本、保証書質量(g)275(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別)タイプリラックマ電源リチウム電池 CR2×2本/撮影可能パック数 約30パック(メーカー試験条件による)本体外形寸法(mm)112×121×51(突起部除く)シャッタープログラム式電子シャッター 1/3~1/400秒、2シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き撮影範囲実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き、電動2点切り替え(通常モード0.5m~2.5m/遠景モード2.5m~∞)フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)/強制発光モード(背景きれいフラッシュ) 充電時間0.2秒~5秒(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離0.5m~2.5mレンズ構成沈胴式フジノンレンズ2群2枚 f=60mm 1:12.7 電動式露光調節自動調整 連動範囲 LV5.0~15.5(ISO 800)、濃淡コントロール ±2/3EV液晶表示フィルムカウンター(残数表示式)/遠景モード/濃淡コントロール/強制発光モード使用フィルム富士フイルムインスタントカラーフィルム instax mini (別売)フィルム寸法(mm)86×54画面寸法(mm)62×46内容量1台