みんな大好きキティちゃんがチェキになって登場!
レンズ横のボタンを押すと電源ON→点灯しているマークに明るさ調整ダイヤルを合わせるだけの簡単操作!
セルフショットミラー付きだから自撮りがカンタンに撮れる!
接写レンズが付いているので、近くのモノもキレイに撮れる!
セット内容ショルダーストラップ、絵柄フィルム、シール、単3形アルカリ電池×2本、保証書質量(g)395(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)×2本/撮影可能パック数 約10パック(メーカー試験条件による)本体外形寸法(mm)169×145×69シャッター電子シャッター 1/60秒ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き撮影範囲固定焦点/0.6m~∞フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間0.2秒~6秒(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離0.6m~2.7mレンズ構成沈胴式フジノンレンズ2群2枚 f=60mm 1:12.7 PUSHボタン式露光調節手動切替方式(簡易露出計のLED表示による)使用フィルム富士フイルムインスタントカラーフィルム instax mini (別売)フィルム寸法(mm)86×54画面寸法(mm)62×46内容量1台