クリップオンフラッシュ

クリップオンフラッシュ - 富士フイルムイメージングシステムズ

速シャッタースピードでのフラッシュ撮影や、複数のフラッシュを同調させた撮影を可能に。
FP発光(ハイスピードシンクロ)が、シャッター速度を意識しない自由な撮影を可能にします。
ワイヤレス多灯TTLが被写体や背景に与える光を自由にコントロール、クリエイティブな撮影を可能にします。
防塵・防滴のタフネス性能がXシリーズカメラとともに撮影フィールドを拡大します。
斬新な外観デザイン・低重心設計が、軽量・コンパクトなXシリーズカメラとベストマッチングな調和を生み出します。
最大ガイドナンバー約50。
24mm~105mm(35mm判換算)のズーム機能を搭載、ワイドパネル使用時は約20mm(35mm判換算)の照射角をカバー。
上90°~下10°、左135°~右180°のバウンスヘッドを装備。
LEDビデオライトを装備、AF補助光やキャッチライトとしても使用可能。
各種設定の組み合わせを最大10通りまで登録する事が可能、事前に撮影条件を登録しておけば、必要な条件を迅速に呼び出すことができます。

仕様発光部ガイドナンバー:最大ガイドナンバー約50(ISO100・m、照射角105mm設定時、照射角:24mm-105mm 、オートズーム機能、 ワイドパネル使用時は約20mm、バウンス:上:90°、下:10°、左:135°、右:180°、色温度:約5600K(フル発光時)、FP(ハイスピードシンクロ)発光:対応、充電部発光回数(フル発光・満電池):約170回(ニッケル水素電池)、ワイヤレス多灯/リモート制御グループ:最大3グループ (A/B/C)セット内容ソフトケース、ミニスタンド、ディフューザー寸法(mm)約 高さ124.0×幅 67.2×奥行 107.3質量(g)約380(電池含まず)電源単3電池4本(アルカリ電池、ニッケル水素電池)、外部電源:バッテリーパックEF-BP1(別売)対応チャンネル数ワイヤレス多灯:Ch1~4機能発光連動スレーブ:対応(P-MODE /N-MODE)、LEDビデオライト:対応(内蔵)、LED AF補助光/キャッチライト:対応(内蔵)、リフレクターパネル:対応(内蔵)、ディフューザー:対応(同梱)通信方式ワイヤレス多灯:光通信方式動作モードワイヤレス多灯:マスター(TTL/マニュアル/マルチ発光/OFF)、リモート(TTL/マニュアル/マルチ発光/OFF)露出制御露出制御方式:TTL、マニュアル、マルチ発光(マニュアル)、TTL調光補正:5.0EV~+5.0EV、1/3段ステップ 、マニュアル発光光量:1/1~1/512、1/3段ステップ 、マルチ発光光量:1/4~1/512、1/3段ステップ適合カメラFUJIFILM GFX50S / X-H1 / X-Pro2/ X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-E3 / X100F発光間隔充電部(フル発光・満電池):約2.5秒(ニッケル水素電池)内容量1個
注意
※X-Pro2とX-T1はファームウエアの更新が必要です。
※その他ホットシューを搭載したXシリーズカメラ、FinePix HS20EXR、HS30EXR、HS50EXRについては、一部の発光機能に対応してます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43518598EF-X500
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする