OPENカプチーノカップ

OPENカプチーノカップ - ANCAP(アンカップ)
(2件のレビュー)

ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。

材質磁器容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×87×60内容量1個
注意
※ソーサーは別売りです。専用ソーサー3300-05082
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435196663300-0552
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43519666
2023-12-22
用途: コーヒータイムに
製造業

最大容量は180ml 外径87mm 高さ59mm 243~248g(実測)のカップです。
肉厚で重みがありますが、最後まで飲みやすく味わいやすい印象。
広口なので普通のコーヒーよりも泡立ちのあるタイプ向きでしょうね。
専用のソーサーも重さがあるものでした。

2019-12-11
用途: 営業用に使用
アフターブーツ飲食業

カプチーノ用に新しく設計されたカップだけあって使いやすい、つまんで持ち上げるのでは無く取手に指を入れ持ち上げるので重さを感じ無い。それでもカプチーノカップのイメージは変わらずさすがANCAP

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする