ANCAP(アンカップ)
MilanoCentraleアミューズプレート
Maurizio Durantiにデザインされたシリーズ。伝統的なイタリアンデザインに挑戦したような、研ぎ澄まされたシェイプです。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×25
寸法(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520016
3300-0752
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください